pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2508467 I5S PINZA AMP 10MA..5A AC, USCITA BNC

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2508467 I5S PINZA AMP 10MA..5A AC, USCITA BNC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.01...6 A

  • Misura vero valore efficace (TRMS) - no

  • Apertura delle ganasce - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969308656

Codice prodotto

FLK2508467

Cod. produttore

2508467

Produttore

FLK

Selezione di campo:

Manuale

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

0.01...6 A

Misura vero valore efficace (TRMS):

no

Apertura delle ganasce:

15 mm

Misura della tensione, AC:

no

Campo di misura della resistenza:

no

Misura della tensione, DC:

no

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

Fluke i5S Pinza amperometrica 10mA..5A AC, uscita BNC