FLUKE ITALIA SRL - FLK2433056 1AC-E1-II-5PK N.5 DI FLUKE-1AC-E2-II

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile - 200...1000 V
Indicatore di tensione - Altri
Tipo di test - 1 polo
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase) - no
Test di continuità - no
Confezione
4 PZ
EAN
0095969290906
Codice prodotto
FLK2433056
Cod. produttore
2433056
Produttore
FLK
Tensione misurabile:
200...1000 V
Indicatore di tensione:
Altri
Tipo di test:
1 polo
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):
no
Test di continuità:
no
Lunghezza dello stelo:
9 mm
Rilevatore di tensione senza contatto:
sì
Lunghezza:
152 mm
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Larghezza della lama:
4 mm
Carico interno (per test RCD):
no
Carico commutabile:
no
Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:
sì
Display LC retroilluminato:
no
Utilizzabile in caso di pioggia:
no
Memoria misura più recente (HOLD):
no
Illuminazione del punto di misurazione:
no
Alimentazione:
Batteria
Puntali con calotte di protezione:
no