FLUKE ITALIA SRL - FLK2427890 1507 TESTER ISOLAMENTO 50/100/250/500/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Tensione di prova nominale 250 V - sì
Tensione di prova nominale 1000 V - sì
Tensione di prova nominale 500 V - sì
Tensione di prova nominale 100 V - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0095969288675
Codice prodotto
FLK2427890
Cod. produttore
2427890
Produttore
FLK
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Tensione di prova nominale 250 V:
sì
Tensione di prova nominale 1000 V:
sì
Tensione di prova nominale 500 V:
sì
Tensione di prova nominale 100 V:
sì
Alimentazione:
Batteria
Tensione nominale di test di isolamento regolabile:
sì
Display LC retroilluminato:
sì
Tensione nominale di test di isolamento 2500 V:
no
Grafico a barre analogico:
no
Range resistenza di isolamento misurabile:
0.1...10000 MOhm
Tensione nominale di test di isolamento 5000 V:
no
Misura per basse resistenze:
sì
Memoria dei valori misurati:
no
Misura della tensione:
sì
Test per limitatori di tensione:
no
Memoria misura più recente (HOLD):
sì
Interfaccia:
no