FLUKE ITALIA SRL - FLK2277202 I400S PINZA AMPEROMETRICA 50MA..40/400A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione di campo - Manuale
Tipo di corrente - AC
Campo di misura di corrente, AC - 0.5...400 A
Misura vero valore efficace (TRMS) - no
Apertura delle ganasce - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0095969268585
Codice prodotto
FLK2277202
Cod. produttore
2277202
Produttore
FLK
Selezione di campo:
Manuale
Tipo di corrente:
AC
Campo di misura di corrente, AC:
0.5...400 A
Misura vero valore efficace (TRMS):
no
Apertura delle ganasce:
32 mm
Misura della tensione, AC:
no
Campo di misura della resistenza:
no
Misura della tensione, DC:
no
Misura correnti di dispersione:
no
Misura delle armoniche:
no
Misura della potenza:
no
Interfaccia:
no
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Misura su cavi multipolari:
no
Con adattatore collegabile a multimetro:
sì


