FLUKE ITALIA SRL - FLK2098595 L206 TORCIA DA CASCO LED DELUXE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada principale - LED non sostituibile
Ricaricabile - no
Caricabatterie integrato - no
Tensione nominale - 0...4.5 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0095969242615
Codice prodotto
FLK2098595
Cod. produttore
2098595
Produttore
FLK
Lampada principale:
LED non sostituibile
Ricaricabile:
no
Caricabatterie integrato:
no
Tensione nominale:
0...4.5 V
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Giallo
Materiale (del corpo):
Plastica
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Fluke L206 Torcia da casco LED deluxe