pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK2097022 TLK-220 KIT:AC220,AC285,TP74,TL224CUSTOD

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK2097022 TLK-220 KIT:AC220,AC285,TP74,TL224CUSTOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm

  • Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

  • Tipo di materiale isolante - Silicone

  • Portata di corrente - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969241861

Codice prodotto

FLK2097022

Cod. produttore

2097022

Produttore

FLK

Metodo di innesto:

Innesto di sicurezza 4 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Tipo di materiale isolante:

Silicone

Portata di corrente:

10 A

Fluke TLK-220 Kit accessori con: AC220,AC285,TP74,TL224 e custodia morbida