FLUKE ITALIA SRL - FLK2096998 I1010-KIT PINZA AMP I1010 E BORSA TRASPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione di campo - Manuale
Tipo di corrente - AC / DC
Campo di misura di corrente, DC - 0.5...1000 A
Campo di misura di corrente, AC - 0.5...600 A
Apertura delle ganasce - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0095969241830
Codice prodotto
FLK2096998
Cod. produttore
2096998
Produttore
FLK
Selezione di campo:
Manuale
Tipo di corrente:
AC / DC
Campo di misura di corrente, DC:
0.5...1000 A
Campo di misura di corrente, AC:
0.5...600 A
Apertura delle ganasce:
30 mm
Misura della tensione, AC:
no
Campo di misura della resistenza:
no
Misura della tensione, DC:
no
Misura correnti di dispersione:
no
Misura delle armoniche:
no
Misura della potenza:
no
Interfaccia:
no
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Misura su cavi multipolari:
no
Con adattatore collegabile a multimetro:
sì


