FLUKE ITALIA SRL - FLK2096379 L210 KIT PROLUNGA E TORCIA PER SONDA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm 
- Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte) 
- Tipo di materiale isolante - Silicone 
- Portata di corrente - 10 A 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0095969241694
Codice prodotto
FLK2096379
Cod. produttore
2096379
Produttore
FLK
Metodo di innesto:
Innesto di sicurezza 4 mm
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Tipo di materiale isolante:
Silicone
Portata di corrente:
10 A


