FLUKE ITALIA SRL - FLK1616671 TL930 CAVI DI PROLUNGA R+N (60CM)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Metodo di innesto - 4 mm 
- Categoria del circuito di misura - Altri 
- Tipo di materiale isolante - PVC (Polivinilcloruro) 
- Portata di corrente - 8 A 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0095969106924
Codice prodotto
FLK1616671
Cod. produttore
1616671
Produttore
FLK
Metodo di innesto:
4 mm
Categoria del circuito di misura:
Altri
Tipo di materiale isolante:
PVC (Polivinilcloruro)
Portata di corrente:
8 A
Fluke TL930 Cavi di prolunga R+N (60cm)


