FLUKE ITALIA SRL - FLK1568487 I1000S PINZA AMP 1000A AC, USCITA BNC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Selezione di campo - Manuale 
- Tipo di corrente - AC 
- Campo di misura di corrente, AC - 0.1...1000 A 
- Misura vero valore efficace (TRMS) - sì 
- Apertura delle ganasce - 54 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0095969090476
Codice prodotto
FLK1568487
Cod. produttore
1568487
Produttore
FLK
Selezione di campo:
Manuale
Tipo di corrente:
AC
Campo di misura di corrente, AC:
0.1...1000 A
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Apertura delle ganasce:
54 mm
Grafico a barre analogico:
no
Misura della tensione, AC:
no
Campo di misura della resistenza:
no
Misura della tensione, DC:
no
Misura correnti di dispersione:
no
Misura delle armoniche:
no
Misura della potenza:
no
Interfaccia:
no
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Misura su cavi multipolari:
no
Con adattatore collegabile a multimetro:
sì


