FLUKE ITALIA SRL - FLK1541649 TP74 COPPIA PUNTALI R+N 4MM, CAT II, 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm
Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)
Tipo di materiale isolante - PVC (Polivinilcloruro)
Portata di corrente - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
0095969078788
Codice prodotto
FLK1541649
Cod. produttore
1541649
Produttore
FLK
Metodo di innesto:
Innesto di sicurezza 4 mm
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Tipo di materiale isolante:
PVC (Polivinilcloruro)
Portata di corrente:
10 A


