FLUKE ITALIA SRL - FLK1541636 TP38 COPPIA DI PUNTALI R+N 2MM, CAT IV,6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm
Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Tipo di materiale isolante - PVC (Polivinilcloruro)
Portata di corrente - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
0095969078771
Codice prodotto
FLK1541636
Cod. produttore
1541636
Produttore
FLK
Metodo di innesto:
Innesto di sicurezza 4 mm
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Tipo di materiale isolante:
PVC (Polivinilcloruro)
Portata di corrente:
10 A


