FLUKE ITALIA S.R.L. - FLK3034444 TL36A PUNTALI,PERNI DI TEST,COCCODRILLO1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di misura
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - sì
Versione del set - sì
Con valigetta / borsa - no
Confezione
1 PZ
EAN
95969417044
Codice prodotto
FLK3034444
Cod. produttore
3034444
Produttore
FLK
Tipo di accessorio / ricambio:
Cavo di misura
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Versione del set:
sì
Con valigetta / borsa:
no
Metodo di innesto:
Innesto di sicurezza 4 mm
Tipo di materiale isolante:
PVC (Polivinilcloruro)
Max. tensione di lavoro:
1000 V
Portata di corrente:
10 A
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)