FISCHER ITALIA - FIS00665055 FSN-TPR 3,9X55 F 500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
500 PZ
EAN
4048962052572
Codice prodotto
FIS00665055
Cod. produttore
00665055
Produttore
FIS
Vite per cartongesso FSN-TPR FSN-TPR Materiali di supporto: Materiale: Acciaio Rivestimento: Fosfatato Impronta: Impronta a croce PHILLIPS PH Filettatura: Filettatura legno Forma della testa: Testa a tromba Idoneo per: Per connessioni a strutture secondarie in legno Specifiche tecniche: Lunghezza filettatura completa - lg - [mm]: 49; Lunghezza - l - [mm]: 55; Attacco utensile: PH2; Diametro - d - [mm]: 3; Profondità ancoraggio effettiva -hef - [mm]: 9; Riferimenti: EAN: 4048962052572 Codice fischer: 665055


