FISCHER ITALIA - FIS00665001 FSN-TPD 3,5X35 F 1000 - EX COD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1000 PZ
EAN
4048962052039
Codice prodotto
FIS00665001
Cod. produttore
00665001
Produttore
FIS
Vite per cartongesso con punta autoperforante FSN-TPB Vite speciale per lastre in cartongesso e accoppiate Materiali di supporto: Lastre di cartongesso su profili metallici Vantaggi: Le viti sono trattate con fosfato di calcio e questofornisce la necessaria protezione dalla corrosione rendendole sicure nel tempo. Vite con filettatura a passo fine, testa svasata piana con profilo a tromba e impronta Phillips. Applicazioni: Installazione di pannelli in cartongesso su profili in metallo Funzionamento: La vite per cartongesso con testa svasata piana con profilo a tromba e filettatura a passo fine fissa pannelli in cartongesso a profili metallici fino a 0,7 mm di spessore senza preforo. Specifiche tecniche: Lunghezza filettatura completa - lg - [mm]: 29; Lunghezza - l - [mm]: 35; Attacco utensile: PH2; Scatola di cartone: 4000; Diametro - d - [mm]: 3; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 5; Riferimenti: EAN: 4048962052039 Codice fischer: 665001


