FISCHER ITALIA - FIS00571208 SKS 8X50 A2 VITE TE UNI 5739 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 50 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Con dado - no
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132712085
Codice prodotto
FIS00571208
Cod. produttore
00571208
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
50 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Con dado:
no
- Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
- Materiale: Acciaio Inox A4 AISI 316
- Filettatura - M - : M 8;
- Lunghezza - l - [mm]: 50;
- Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13;
Riferimenti:
- EAN: 8001132712085
- Codice fischer: 571208