FISCHER ITALIA - FIS00571138 TCEI-A2 VITE M8X30 A2 DIN 912


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Forma della testa - Testa cilindrica 
- Materiale - Acciaio inox 
- Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 30 mm 
- Dimensione filettatura, metrica - 8 
Confezione
- 50 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8001132711385
Codice prodotto
FIS00571138
Cod. produttore
00571138
Produttore
FIS
Forma della testa:
Testa cilindrica
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
30 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Vite TCEI Vantaggi: Vite Testa Cilindrica ad esagono incassato in acciaio inox A2. Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 30; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 6; Riferimenti: EAN: 8001132711385 Codice fischer: 571138


