FISCHER ITALIA - FIS00549936 QUATTRIC II 12/160/215 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Adatto per cemento - sì 
- Diametro punta - 12 mm 
- Tipo di aggancio - SDS plus 
- Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 160 mm 
- Adatto per legno - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4048962306736
Codice prodotto
FIS00549936
Cod. produttore
00549936
Produttore
FIS
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
12 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
160 mm
Adatto per legno:
no
Adatto per l'acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per la plastica:
no
Diametro del gambo / dello stelo:
12 mm
Lunghezza complessiva:
210 mm
Spina plug-in con estremità piatta:
no
Con punta di centraggio:
no
Doppia punta:
no