pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00549934 QUATTRIC II 12/210/265 S

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00549934 QUATTRIC II 12/210/265 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per legno - no

  • Adatto per acciaio - no

  • Adatto per acciaio inox - no

  • Adatto per metalli non ferrosi - no

  • Adatto per ghisa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048962306712

Codice prodotto

FIS00549934

Cod. produttore

00549934

Produttore

FIS

Adatto per legno:

no

Adatto per acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per pietra:

Adatto per calcestruzzo:

Adatto per plastica:

no

Diametro punta:

12 mm

Diametro del gambo:

12 mm

Lunghezza di taglio:

210 mm

Lunghezza totale:

260 mm

Sistema di registrazione:

SDS-plus

Asse a innesto con estremità piatta:

no

Con foro di centraggio:

no

Punta bilaterale:

no

Punta per trapano, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00549934 - QUATTRIC II 12 210 260