FISCHER ITALIA - FIS00547452 FIS P PLUS 410 C (IT)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
12 PZ
EAN
4048962336337
Codice prodotto
FIS00547452
Cod. produttore
00547452
Produttore
FIS
Ancorante chimico FIS P PLUS Resina a iniezione in poliestere ibrido senza stirene certificata per ancoraggi in muratura e calcestruzzo non fessurato per carichi medio-leggeri Materiali di supporto: Certificato per ancoraggi in: Calcestruzzo con classe di resistenza da C20/25 a C50/60, non fessurato Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo Calcestruzzo cellulare Vantaggi: La tixotropia calibrata permette un ottimo funzionamento per applicazioni in orizzontale e in verticale (la resina non gocciola e non cola permettendo un’ottima aderenzadella barra). L’assenza di stirene e il ridotto contenuto di composti organici volatili (VOC - COV) ne consente l’uso in ambienti interni. La resina è applicabile anche in fori umidi: in questo caso i tempi per l’applicazione del carico vanno raddoppiati (anche in fori pieni d’acqua a partire da M12). Gli agenti ibridizzanti contenuti nell’ancorante chimico FIS P PLUS consentono di mantenere alti livelli di carico per l’intervallo di temperatura compreso fra -40 °C fino a +80 °C. Grazie ad un minimo spurgo iniziale, è garantito il minimo spreco. La resina correttamente miscelata attraverso il miscelatore FIS MR PLUS assume una colorazione grigia omogenea. FIS P PLUS è una resina certificata per l’uso in muratura e calcestruzzo non fessurato. Applicazioni: Applicazioni certificate con: Barra filettata FIS A (per calcestruzzo, mattoni pieni e calcestruzzo cellulare) Barra filettata FIS A + tassello a rete FIS H K (per mattoni pieni e forati) Bussola filettata internamente FIS E (per mattoni pieni e calcestruzzo cellulare) Bussola filettata internamente FIS E + tassello a rete FIS H K (per mattoni pieni e forati)Adatta per applicazioni con: Barra filettata FIS A + tassello a calza FIS H N (per mattoni forati) Barra filettata FIS A + bussole retinate FIS H L (per mattoni forati)Per l’ancoraggio di: Recinzioni e grigliati metallici Carpenterie leggere Falegnameria Porte blindate Serramenti Tendaggi Antenne Funzionamento: FIS P PLUS è un resina chimica poliestere ibrida senza stirene. Resina e induritore sono in due contenitori separati e non sono mescolati o attivati finché non avviene l’estrusione attraverso il miscelatore. Prima di eseguire l’installazione eseguire la pulizia del foro secondo le indicazioni di seguito riportate. Estrudere la resina regolarmente a partire dal fondo del foro fino alla superficie risalendo lentamente, affinchè non si formino bolle d’aria. Inserire la barra manualmente, facendola ruotare lentamente fino al raggiungimento della base del foro. La resina aderisce all’intera superficie della barra di ancoraggio e alla superficie del foro sigillando lo stesso. La cartuccia parzialmente utilizzata può essere riutilizzata semplicemente sostituendo il miscelatore. Specifiche tecniche: Contenuto: 1 cartuccia 410 ml + 1 miscelatore FIS MR PLUS; Riferimenti: EAN: 4048962336337 Codice fischer: 547452


