FISCHER ITALIA - FIS00545169 AD. SIG. KD ULTRA 60 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001132072974
Codice prodotto
FIS00545169
Cod. produttore
00545169
Produttore
FIS
"Adesivo sigillante KD ULTRA 60 Adesivo sigillante extra forte a base di polimeri ibridi. Adatto a giunzioni resistenti nel tempo, anche soggette a movimento. Materiali di supporto: Idoneo per: Metallo (es. acciaio, alluminio, rame) Legno (es. travi e pannelli in legno) Plastiche (es. PVC, vedere eccezioni) Vetro Calcestruzzo (normale, alleggerito e cellulare) Muratura (in laterizio e silicato di calcio) con e senza intonaco Pannelli isolanti (es. polistirene) Pietra naturale e specchi (si consiglia test preliminare) Non idoneo per: Plastiche (PE, PP, Teflon - PTFE) Silicone e substrati bituminosi Vantaggi: Buona resistenza ai raggi ultravioletti e alla muffa. Resistente in immersione (non costante). Elevata resistenza a trazione e sforzi di taglio dopo l'indurimento. Assorbe i rumori e le vibrazioni. Non corrode i metalli. Verniciabile con vernici a base acquosa o sintetiche. Non contiene isocianati, solventi e siliconi. Utilizzabile nei sistemi di ventilazione secondo VDI 6022 ""Ventilation and indoor-air quality"" (linea guida dell'associazione ingegneri Tedeschi) testato secondo DIN EN ISO 846 presso Institute for Hygiene diBerlino. Applicazioni: Certificato per la sigillatura non strutturale di: Facciate in ambito edile, lato interno e/o esterno, (es. pannelli prefabbricati) Ambito sanitario XS3 Pavimentazioni pedonali in ambiente interno e/o esterno Adatto anche per: Fissaggio di strutture pesanti senza foratura Incollaggio di pannelli, sia all'interno che all'esterno Giunzione e sigillatura di elementi in facciata e a pavimento Fissaggio di elementi in metallo in ambito industriale Fissaggio di parti di carrozzeria Funzionamento: Pulire e sgrassare le superfici prima di applicare il prodotto. Adesivo: nel caso di utilizzo come adesivo, applicare a serpentina o a tratti in modo che l'adesivo possa essere a contatto con l'aria per attivare la polimerizzazione. Tenere un interasse dai 10 ai 20cm di distanza fra le strisce. Tenere premuto con forza. Sigillante: nel caso di utilizzo come sigillante applicare il nastro adesivo ai margini del giunto ed applicare il prodotto nello stesso. Livellare con una spatola. Rimuovere il nastro. L'adesivo fresco può essere rimosso con il pulitore PUR500, con le salviette SAL70 o con acetone. Specifiche tecniche: Stoccaggio: 18; Contenuto: 290; Colore: Bianco; Riferimenti: EAN: 8001132072912 Codice fischer: 545169"


