FISCHER ITALIA - FIS00543565 FBS II 8X60 10/- US R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Esagonale
Lunghezza - 60 mm
Diametro di foratura - 8 mm
Sistema di avvitamento - Esagonale esterno
Qualità del materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Confezione
50 PZ
EAN
4048962308174
Codice prodotto
FIS00543565
Cod. produttore
00543565
Produttore
FIS
Forma della testa:
Esagonale
Lunghezza:
60 mm
Diametro di foratura:
8 mm
Sistema di avvitamento:
Esagonale esterno
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Acciaio inox
Profondità min. del foro:
70 mm
Apertura di chiave:
13 mm


