FISCHER ITALIA - FIS00538656 FHS CLIX 8X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Lunghezza - 80 mm
Larghezza della testa - 8 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4048962265187
Codice prodotto
FIS00538656
Cod. produttore
00538656
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
80 mm
Larghezza della testa:
8 mm
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per guida di montaggio:
sì
Vite con testa a martello, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00538656 - FHS CLIX 8X80


