FISCHER ITALIA - FIS00538653 FHS CLIX 8X30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Lunghezza - 30 mm
Larghezza della testa - 8 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4048962265156
Codice prodotto
FIS00538653
Cod. produttore
00538653
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
30 mm
Larghezza della testa:
8 mm
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per guida di montaggio:
sì
Bullone testa a martello FHS 31 Clix Vite con testa a martello per un fissaggio rapido e semplice nei profilati FSL Vantaggi: L'effetto molla dell'elemento in plastica del dado FHS Clix garantisce il contatto necessario con il profilo per un sicuro preposizionamento in fase di installazione. La zigrinatura nel dado consente un posizionamento preciso ed una tenuta sicura nel profilato FLS. L'installazione dell'elemento mediante rotazione di 90° consente la post-installazione in profilatigià montati risparmiando tempo e denaro. La geometria della rondella superiore del dado FSM Clix M facilita la rotazione a 90° dell'elemento consentendo un'installazione precisa e sicura.Proprietà Materiale dado a martello: Acciaio S420MC (materialen° 1.0980) secondo DIN EN 10149-2 Materiale piastra superiore:Acciaio S235JR+CR (materiale n° 1.0037) secondo DIN 1652 Materiale barra filettata: Acciaio secondo DIN 976-2, min. 4.6 (DIN EN ISO 898-1) Materiale dado esagonale: Acciaio secondo DIN 934-4 min. 4.8 (DIN EN ISO 898-2 tabella 4 stabilità ) Materiale gabbia di plastica:polipropilene PP, articolo 11400, Colore nero Zincatura:Zincatura a freddo, min. 5 µm secondo DIN EN ISO 4042 Applicazioni: FHS Clix è idonea per la connessione di collari per tubazioni ai binari di montaggio. La vite può essere inserita in qualsiasi punto della rotaia, anche per applicazioni in retrofit. Specifiche tecniche: Per profilo: Tutti gli FLS; Filettatura - M - : M 8; Lunghezza della vite - ls - [mm]: 30; Report di prova al fuoco: relevant; Riferimenti: EAN: 4048962265156 Codice fischer: 538653


