FISCHER ITALIA - FIS00536869 FBS II 12X70 10/-/- US

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Esagonale
Lunghezza - 70 mm
Diametro di foratura - 12 mm
Sistema di avvitamento - Esagonale esterno
Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 5.8
Confezione
20 PZ
EAN
4048962251524
Codice prodotto
FIS00536869
Cod. produttore
00536869
Produttore
FIS
Forma della testa:
Esagonale
Lunghezza:
70 mm
Diametro di foratura:
12 mm
Sistema di avvitamento:
Esagonale esterno
Qualità del materiale:
Acciaio classe di resistenza 5.8
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Materiale:
Acciaio
Profondità min. del foro:
80 mm
Apertura di chiave:
17 mm


