FISCHER ITALIA - FIS00536857 FBS II 8X130 80/65 US TX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Esagonale
Lunghezza - 130 mm
Diametro di foratura - 8 mm
Sistema di avvitamento - Esagonale esterno
Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 5.8
Confezione
50 PZ
EAN
4048962251401
Codice prodotto
FIS00536857
Cod. produttore
00536857
Produttore
FIS
Forma della testa:
Esagonale
Lunghezza:
130 mm
Diametro di foratura:
8 mm
Sistema di avvitamento:
Esagonale esterno
Qualità del materiale:
Acciaio classe di resistenza 5.8
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Materiale:
Acciaio
Profondità min. del foro:
140 mm
Apertura di chiave:
13 mm
Dimensioni (TX):
40