pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00531851 SDS PLUS II 22/550/600 POINTER

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00531851 SDS PLUS II 22/550/600 POINTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per legno - no

  • Adatto per acciaio - no

  • Adatto per acciaio inox - no

  • Adatto per metalli non ferrosi - no

  • Adatto per ghisa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048962212723

Codice prodotto

FIS00531851

Cod. produttore

00531851

Produttore

FIS

Adatto per legno:

no

Adatto per acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per pietra:

Adatto per calcestruzzo:

Adatto per piastrelle:

Adatto per ceramica:

no

Adatto per vetro:

no

Adatto per plastica:

no

Diametro punta:

22 mm

Trapano a spirale:

Forma del gambo:

Cilindrico

Lunghezza di taglio:

550 mm

Numero di lame:

2

Sistema di registrazione:

SDS-plus

Con bloccaggio rapido:

Asse a innesto con estremità piatta:

Con foro di centraggio:

no

Punta bilaterale:

no

Con canale di raffreddamento:

no

Adatto per l'alesatura:

no

Direzione di taglio:

Destra

Punta per trapano, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00531851 - SDS PLUS II 22 550 600 POINTER