FISCHER ITALIA - FIS00531781 SDS PLUS II POINTER V8/150/210


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Adatto per cemento - sì 
- Diametro punta - 8 mm 
- Tipo di aggancio - SDS plus 
- Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 150 mm 
- Adatto per legno - no 
Confezione
- 5 PZ 
EAN
4048962212037
Codice prodotto
FIS00531781
Cod. produttore
00531781
Produttore
FIS
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
8 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
150 mm
Adatto per legno:
no
Adatto per l'acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per piastrelle:
sì
Adatto per ceramica:
no
Adatto per vetro:
no
Adatto per la plastica:
no
Trapano a spirale:
sì
Forma del gambo:
Cilindrico
Numero di taglienti / gradini:
2
Con sgancio rapido:
sì
Spina plug-in con estremità piatta:
sì
Con punta di centraggio:
no
Doppia punta:
no
Con canale di raffreddamento:
no
Adatto per l'alesatura:
no
Direzione di taglio:
Destra


