FISCHER ITALIA - FIS00530524 PMN 5 K (D-S)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4048962203608
Codice prodotto
FIS00530524
Cod. produttore
00530524
Produttore
FIS
Punta per muratura PMN Punta D-S cilindrica in acciaio per muratura con punta al carburo Vantaggi: Punta in acciao forgiato. Placchetta punta realizzata in carburo con angolo a 130°. Geometria adatta alla rimozione veloce della polvere. Punta ad alta resistenza e lunga durata nell'utilizzo su muratura. Punta realizzata secondo la DIN 8039. Applicazioni: Idonea per forature in: Muratura Adatta anche per: Pietra naturale Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 85; Contenuto: 1 punta; Lunghezza utile: 44; Attacco per elettroutensili: ¿ 4,0; Diametro foro: 5; Riferimenti: EAN: 4048962203608 Codice fischer: 530524