FISCHER ITALIA - FIS00519663 FTC-SI SILICONE SPRAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Lubrificante
Contenuto - 400 ml
Confezione
1 PZ
EAN
4048962163971
Codice prodotto
FIS00519663
Cod. produttore
00519663
Produttore
FIS
Funzione:
Lubrificante
Contenuto:
400 ml
Silicone spray FTC-SI Protegge, conserva e isola permanentemente, con un buon effetto di scivolamento Vantaggi: Lubrificante senza grasso, rivitalizzante, agente protettivo e separatore per plastiche, legno, gomma e metalli. Crea unapellicola lubrificante pulita che non indurisce. Alta resistenza alle temperature fino a +250°C in ambienti chiusi e fino a +150°C in contatto con aria Protegge dalla corrosione e dall'ossidazione. Idrorepellente e antistatico. Buona resistenza elettrica. Sblocca gli inceppamenti ed elimina i cigolii. Applicazioni: Protezione di parti elettriche dall'umidità Mantiene la gomma in buone condizioni, non infragilisce, non congela e non incolla Migliora l'aspetto della plastica evitando l'infragilimento Eccellente agente distaccante per lo stampaggio e lo stampaggio a iniezione Adatto per facilitare l'assemblaggio di tubi flessibili Funzionamento: Agitare vigorosamente la bombola prima dell'uso. Pulire e sgrassare la superficie da trattare. Spruzzare uniformemente sull'elemento da una distanza di circa 20 ÷ 30 cm. Strofinare con un panno morbido. Non applicare su finestre. Specifiche tecniche: Stoccaggio: 24; Contenuto bombola: 400; Riferimenti: EAN: 4048962163971 Codice fischer: 519663


