FISCHER ITALIA - FIS00519662 FTC-AL GRASSO ADESIVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4048962163964
Codice prodotto
FIS00519662
Cod. produttore
00519662
Produttore
FIS
Grasso adesivo FTC-AL Prima: olio con eccellente capacità di penetrazione, dopo l'evaporazione: grasso con elevato effetto adesivo Vantaggi: Non contiene CFC. Lubrificante sintetico altamente adesivo con effetto a lungo termine. Altamente adesivo anche sotto carico. Resistente alle alte pressioni e temperature comprese tra -35 °C e +130 °C (nel breve periodo +200°C). Resistente alla forza centrifuga e alla corrosione. Resistente all'acqua salata e agli spruzzi d'acqua. Resistente agli acidi deboli e detergenti leggeri. Penetrante anche negli spazi più stretti. Applicazioni: Catene metalliche Funi metalliche Linee di trasmissione Nastri trasportatori Cuscinetti a rullo e a sfera Ingranaggi dentati ed elicoidali Pulegge Guarnizioni O-ring Articolazioni Accoppiamenti Attrezzature marine Imbarcazioni Catene di motocicli Funzionamento: Rimuovere tutti i residui di grasso prima dell'applicazione. Agitare vigorosamente la bombola prima dell'uso. Spruzzare uniformemente sull'elemento da una distanza di circa 20 ÷ 30 cm. Lasciare penetrare il prodotto. Ripetere l'operazione, se necessario, dopo 10 minuti. Non mescolare con altri lubrificanti. Non applicare su apparecchiature sotto tensione. Specifiche tecniche: Stoccaggio: 24; Contenuto bombola: 400; Riferimenti: EAN: 4048962163964 Codice fischer: 519662


