FISCHER ITALIA - FIS00518126 FCS M10X30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
8001132026632
Codice prodotto
FIS00518126
Cod. produttore
00518126
Produttore
FIS
Vite testa a rombo FCS Vite testa a rombo FCS per il fi ssaggio rapido e semplice in profi li MS Vantaggi: Il sistema vite testa a martello, rondella e dado preassemblato consente una rapida e semplice installazione L'inserimento laterale della vite testa a martello nel profilo di montaggio consente un facile posizionamentoProprietà Dado a rombo: Acciaio (materiale n° 1.0037) secondo DIN EN 10025. Barra filettata: Acciaio 4.8 secondo DIN 976. Dado esagonale: Acciaio ISO 898-2 Tab. 4 resistenza min. 4. Rosetta:Acciaio (materiale nr. 1.0037) secondo DIN EN 10025. Zincatura: Zincatura elettrolitica, min. 5 µm. Applicazioni: Vite testa a martello per il fissaggio di collari per tubazioni in profili di montaggio MS a inserimento laterale La vite testa a rombo si può inserire in qualsiasi punto della rotaia anche per applicazioni in retrofit. Specifiche tecniche: Per profilo: 30/15+32/20; Filettatura - A - : M 10; Lunghezza della vite - ls - [mm]: 30; Riferimenti: EAN:8001132026632 Codice fischer: 518126


