FISCHER ITALIA - FIS00517939 FIS A M16X200 8.8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 200 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 16
Materiale - Acciaio
Con contrassegni di profondità - no
Confezione
10 PZ
EAN
4048962147575
Codice prodotto
FIS00517939
Cod. produttore
00517939
Produttore
FIS
Lunghezza:
200 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
16
Materiale:
Acciaio
Con contrassegni di profondità:
no
Con filettatura esterna:
sì
Barra filettata FIS A classe 8.8 Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limitidescritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 16; Lunghezza - l - [mm]: 200; Riferimenti: EAN: 4048962147575 Codice fischer: 517939


