pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00508706 TA M8 V INOX

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00508706 TA M8 V INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dispositivo di fissaggio - Dado

  • Materiale della bussola - Acciaio inossidabile

  • Dimensione della filettatura metrica - 8

  • Diametro di foratura - 12 mm

  • Profondità di foratura min. - 65 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001132087060

Codice prodotto

FIS00508706

Cod. produttore

00508706

Produttore

FIS

Dispositivo di fissaggio:

Dado

Materiale della bussola:

Acciaio inossidabile

Dimensione della filettatura metrica:

8

Diametro di foratura:

12 mm

Profondità di foratura min.:

65 mm

Autoperforante:

no

Ancorante con corpo espandente TA M inox A2 T.E. L'ancorante filettato internamente, facile da installare, per fissaggi in calcestruzzo non fessurato. Versione in acciaio inox con vite T.E. Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo daC20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione per l'utilizzatore. Il corpo a tre settori espandenti provoca una distribuzione uniforme del carico e quindi interassi e distanze dal bordo ridotti. Questo rende il TA M estremamente flessibile. La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento. Applicazioni: Costruzioni metalliche Corrimano Consolle Gradini Passerelle per cavi Macchinari Scale Cancelli Facciate Installazioni distanziate Funzionamento: Il TA M è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'ancorante non passante TA M deve poggiare sull'elemento da fissare. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella. Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 10; Profondità min foro - td - [mm]: 65; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; ¿ x Lunghezza: M 8 x 60; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 50; Riferimenti: EAN: 8001132087060 Codice fischer: 508706