FISCHER ITALIA - FIS00505545 U 10 X 40 A4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Diametro interno - 10.5 mm
Diametro esterno - 40 mm
Qualità del materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Confezione
100 PZ
EAN
4048962070408
Codice prodotto
FIS00505545
Cod. produttore
00505545
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Diametro interno:
10.5 mm
Diametro esterno:
40 mm
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Spessore:
3 mm
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no
Rosetta U A2/A4 Rosetta U in acciaio inossidabile A2/A4 Vantaggi: div class=""h10"">Proprietà
- Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
- Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 316
- Diametro foro - D - [mm]: 10;
- ¿ occhiolo - D - [mm]: 5;
- Lunghezza filettatura acciaio: 3;
- Diametro tubo esterno: 40;
- EAN: 4048962070408
- Codice fischer: 505545
- Specifiche tecniche:
Riferimenti: