FISCHER ITALIA - FIS00504578 TA M8 G K TASSELLI/GANCI AP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del manicotto - Acciaio
Dimensione filettatura, metrica - 8
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro di foratura - 12 mm
Profondità min. del foro - 60 mm
Confezione
8 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132045787
Codice prodotto
FIS00504578
Cod. produttore
00504578
Produttore
FIS
Materiale del manicotto:
Acciaio
Dimensione filettatura, metrica:
8
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro di foratura:
12 mm
Profondità min. del foro:
60 mm
Autoforante:
no
fischer TA M O K Ancorante con corpo espandente con occhiolo TA M O K in blister Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione per l'utilizzatore. Il corpo a tre settori espandenti provoca una distribuzione uniforme del carico e quindi interassi e distanze dal bordo ridotti. Questo rende il TA M estremamente flessibile. La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento. Il TA M (solo ancorante o con vite) è disponibile anche in acciaio inossidabile A2 (non certificata). I set di fissaggio con viti testa esagonale (S e S-A2), con barra filettata (B), con occhiolo (O) e con gancio (G) forniscono la corretta soluzione per tutte le applicazioni. Applicazioni: Costruzioni metalliche Corrimano Consolle Gradini Passerelle per cavi Macchinari Scale Cancelli Facciate Installazioni distanziate Funzionamento: Il TA M è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'ancorante non passante TA M deve poggiare sull'elemento da fissare oppure la barra filettata e gli altri accessori (gancio e occhiolo) devono essere contrastati con rondella e dado. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella. Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 147; Blister con: 2 x TA M 8 G; Riferimenti: EAN: 8001132045787 Codice fischer: 504578


