pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00504563 SLM 10 TE K TASSELLO/VITE

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00504563 SLM 10 TE K TASSELLO/VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dispositivo di fissaggio - Dado

  • Materiale della bussola - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Dimensione della filettatura metrica - 10

  • Diametro di foratura - 16 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8001132045633

Codice prodotto

FIS00504563

Cod. produttore

00504563

Produttore

FIS

Dispositivo di fissaggio:

Dado

Materiale della bussola:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Dimensione della filettatura metrica:

10

Diametro di foratura:

16 mm

Lunghezza:

80 mm

Profondità di foratura min.:

85 mm

Autoperforante:

no

fischer SL M TE K Ancorante multiuso con vite testa esagonale SL M T.E. K in blister Materiali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Il corpo a due settori provoca una distribuzione ampia e uniforme del carico, anche su materiali compatti di scarsa qualità . La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento. I set di fissaggio con vite testa esagonale (S), con barra filettata (B), con occhiolo (O), con gancio (G) e paracolpo (D) forniscono la corretta soluzione per tutte le applicazioni. Applicazioni: Balaustre Corrimano Consolle Cancelli Inferriate Installazioni distanziate Funzionamento: SL M è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'ancorante non passante SL M deve poggiare sull'elemento da fissare oppure la barra filettata e gli altri accessori (gancio e occhiolo) devono essere contrastati con rondella e dado. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella. Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 147; Blister con: 2 x SL M 10 TE; Riferimenti: EAN: 8001132045633 Codice fischer: 504563