FISCHER ITALIA - FIS00504286 SDS MAX I M-FLACH 25/400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scalpello a taglio stretto
Tipo di attacco - SDS max
Larghezza di taglio - 25 mm
Lunghezza complessiva - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4048962062151
Codice prodotto
FIS00504286
Cod. produttore
00504286
Produttore
FIS
Modello:
Scalpello a taglio stretto
Tipo di attacco:
SDS max
Larghezza di taglio:
25 mm
Lunghezza complessiva:
400 mm
Scalpello Scalpello ad alte prestazioni con attacco SDS Plus e SDS Max Vantaggi: Gli attacchi SDS Plus e SDS Max consentono agli scalpelli di essere utilizzati sui martelli perforatori professionali e garantiscono un sicuro ed efficace trasferimento della forza. L'utilizzo di acciaio indurito di alta qualità con protezione superficiale aumenta la durata degli utensili. L'alta resistenza alle oscillazioni consente un alto comfort di lavoro e contribuisce al raggiungimento dirisultati ottimali. Applicazioni: Adatti per creare fori, svasature e scanalature in: Calcestruzzo Muratura Pietra naturale Idonei anche per la rimozione di piastrelle Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 400; Tipo: Scalpello piatto; Larghezza - B - [mm]: 25; Riferimenti: EAN: 4048962062151 Codice fischer: 504286


