FISCHER ITALIA - FIS00504282 SDS MAX I M-SPITZ 400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scalpello a punta
Tipo di attacco - SDS max
Larghezza di taglio - 0 mm
Lunghezza complessiva - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4048962062120
Codice prodotto
FIS00504282
Cod. produttore
00504282
Produttore
FIS
Modello:
Scalpello a punta
Tipo di attacco:
SDS max
Larghezza di taglio:
0 mm
Lunghezza complessiva:
400 mm
Scalpello Scalpello ad alte prestazioni con attacco SDS Plus e SDS Max Vantaggi: Gli attacchi SDS Plus e SDS Max consentono agli scalpelli di essere utilizzati sui martelli perforatori professionali e garantiscono un sicuro ed efficace trasferimento della forza. L'utilizzo di acciaio indurito di alta qualità con protezione superficiale aumenta la durata degli utensili. L'alta resistenza alle oscillazioni consente un alto comfort di lavoro e contribuisce al raggiungimento dirisultati ottimali. Applicazioni: Adatti per creare fori, svasature e scanalature in: Calcestruzzo Muratura Pietra naturale Idonei anche per la rimozione di piastrelle Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 400; Tipo: Scalpello a punta ; Riferimenti: EAN: 4048962062120 Codice fischer: 504282


