FISCHER ITALIA - FIS00500921 GM 6 S CON VITE TE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del manicotto - Altri
Dispositivo di fissaggio - Dado
Lunghezza - 47 mm
Dimensione filettatura, metrica - 6
Diametro di foratura - 12 mm
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132009215
Codice prodotto
FIS00500921
Cod. produttore
00500921
Produttore
FIS
Materiale del manicotto:
Altri
Dispositivo di fissaggio:
Dado
Lunghezza:
47 mm
Dimensione filettatura, metrica:
6
Diametro di foratura:
12 mm
Profondità min. del foro:
60 mm
Autoforante:
no
Ancorante in ghisa GM con vite T.E. L'ancorante in ghisa per installazioni non passanti non strutturali. Versione con vite testa esagonale cl. 8.8. Materiali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Roccia Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Le proprietà della ghisa e il corpo a 4 settori con lunga espansione rendono l'ancorante G M resistente anche su roccia e pietra naturale. Grazie al facile smontaggio, l'ancorante G M è riutilizzabile più volte. Applicazioni: Tiranti Funzionamento: GM è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono espande i quattro gusci in ghisa contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'ancorante non passante GM deve poggiare sull'elemento da fissare. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella. Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 7; Profondità foro min - h1 - [mm]: 60; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 10; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 47; Riferimenti: EAN: 8001132009215 Codice fischer: 500921


