FISCHER ITALIA - FIS00500905 GM 16 TASSELLO IN GHISA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della bussola - Altro
Diametro di foratura - 16 mm
Lunghezza - 102 mm
Profondità di foratura min. - 130 mm
Autoperforante - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132009055
Codice prodotto
FIS00500905
Cod. produttore
00500905
Produttore
FIS
Materiale della bussola:
Altro
Diametro di foratura:
16 mm
Lunghezza:
102 mm
Profondità di foratura min.:
130 mm
Autoperforante:
no
Ancorante in ghisa GM L'ancorante in ghisa per installazioni non passanti non strutturali Materiali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Roccia Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Le proprietà della ghisa e il corpo a 4 settori con lunga espansione rendono l'ancorante GM resistente anche su roccia e pietra naturale. Grazie al facile smontaggio, l'ancorante GM è riutilizzabile più volte. Applicazioni: Costruzioni metalliche Macchinari Funzionamento: GM è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono espande i quattro gusci in ghisa contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'ancorante non passante GM deve poggiare sull'elemento da fissare. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella. Specifiche tecniche: Filettatura interna - A1 - : M 16; Profondità foro min - h1 - [mm]: 130; Profondità di avvitamento min - l + 5 - [mm]: 102; Diametro foro - d0 - [mm]: 30; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 102; Riferimenti: EAN: 8001132009055 Codice fischer:500905


