FISCHER ITALIA - FIS00500904 GM 12 TASSELLO IN GHISA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del manicotto - Altri
Lunghezza - 75 mm
Diametro di foratura - 12 mm
Profondità min. del foro - 100 mm
Autoforante - no
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132009048
Codice prodotto
FIS00500904
Cod. produttore
00500904
Produttore
FIS
Materiale del manicotto:
Altri
Lunghezza:
75 mm
Diametro di foratura:
12 mm
Profondità min. del foro:
100 mm
Autoforante:
no
Ancorante in ghisa GM L'ancorante in ghisa per installazioni non passanti non strutturali Materiali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Roccia Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Le proprietà della ghisa e il corpo a 4 settori con lunga espansione rendono l'ancorante GM resistente anche su roccia e pietra naturale. Grazie al facile smontaggio, l'ancorante GM è riutilizzabile più volte. Applicazioni: Costruzioni metalliche Macchinari Funzionamento: GM è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono espande i quattro gusci in ghisa contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'ancorante non passante GM deve poggiare sull'elemento da fissare. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella. Specifiche tecniche: Filettatura interna - A1 - : M 12; Profondità foro min - h1 - [mm]: 100; Profondità di avvitamento min - l + 5 - [mm]: 75; Diametro foro - d0 - [mm]: 22; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 75; Riferimenti: EAN: 8001132009048 Codice fischer: 500904