FISCHER ITALIA - FIS00500642 SLM 8 G CON GANCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del manicotto - Acciaio
Dimensione filettatura, metrica - 8
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro di foratura - 14 mm
Profondità min. del foro - 65 mm
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132006429
Codice prodotto
FIS00500642
Cod. produttore
00500642
Produttore
FIS
Materiale del manicotto:
Acciaio
Dimensione filettatura, metrica:
8
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro di foratura:
14 mm
Profondità min. del foro:
65 mm
Autoforante:
no
Ancorante con corpo espandente SLM con gancio L'ancorante a espansione per applicazioni non strutturali in calcestruzzo non fessurato. Versione con gancio. Materiali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Il corpo a due settori provoca una distribuzione ampia e uniforme del carico, anche su materiali compatti di scarsa qualità . La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti ebarre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento. Applicazioni: Balaustre Corrimano Consolle Cancelli Inferriate Installazioni distanziate Funzionamento: SLM è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per una corretta installazione il gancio deve essere contrastato con rondella e dado. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella. Specifiche tecniche: Larghezza gancio: 38; Distanza occhiolo dal muro: 43; Profondità min foro - td - [mm]: 65; Misura d'apertura del gancio: 10; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Diametro foro - d0 - [mm]: 14; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 50; Riferimenti: EAN: 8001132006429 Codice fischer: 500642


