FISCHER ITALIA - FIS00500634 SLM 12 O CON OCCHIOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del manicotto - Acciaio
Dimensione filettatura, metrica - 12
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro di foratura - 20 mm
Profondità min. del foro - 95 mm
Confezione
15 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132006344
Codice prodotto
FIS00500634
Cod. produttore
00500634
Produttore
FIS
Materiale del manicotto:
Acciaio
Dimensione filettatura, metrica:
12
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro di foratura:
20 mm
Profondità min. del foro:
95 mm
Autoforante:
no
Ancorante con corpo espandente SLM con occhiolo L'ancorante a espansione per applicazioni non strutturali in calcestruzzo non fessurato. Versione con occhiolo. Materiali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Il corpo a due settori provoca una distribuzione ampia e uniforme del carico, anche su materiali compatti di scarsa qualità . La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento. Applicazioni: Tiranti Funzionamento: SLM è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'occhiolo deve essere contrastato con rondella e dado. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella. Specifiche tecniche: ¿ interno - D - [mm]: 15; Calotta: 0; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 50; Lunghezza chiodo - L - [mm]: 90; Adatto per: 33; Diametro vite - ds - [mm]: 19; Diametro foro - d0 - [mm]: 20; Lunghezza tassello = profondità di ancoraggio min - l = hef - [mm]: 75; Riferimenti: EAN: 8001132006344 Codice fischer: 500634


