FISCHER ITALIA - FIS00500604 SLM12 TASSELLO IN ACCIAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del manicotto - Acciaio
Lunghezza - 75 mm
Dimensione filettatura, metrica - 12
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro di foratura - 20 mm
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132006047
Codice prodotto
FIS00500604
Cod. produttore
00500604
Produttore
FIS
Materiale del manicotto:
Acciaio
Lunghezza:
75 mm
Dimensione filettatura, metrica:
12
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro di foratura:
20 mm
Profondità min. del foro:
95 mm
Autoforante:
no
Ancorante con corpo espandente SLM L'ancorante a espansione per applicazioni non strutturali in calcestruzzo non fessurato Materiali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Il corpo a due settori provoca una distribuzione ampia e uniforme del carico, anche su materiali compatti di scarsa qualità . La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento. Applicazioni: Balaustre Corrimano Consolle Cancelli Inferriate Installazioni distanziate Funzionamento: SLM è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'ancorante non passante SLM deve poggiare sull'elemento da fissare. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella. Specifiche tecniche: Filettatura interna - A1 - : M 12; Profondità foro min - h1 - [mm]: 95; Profondità di avvitamento min - lE,min - [mm]: 75; Diametro foro - d0 - [mm]: 20; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 75; Riferimenti: EAN: 8001132006047 Codice fischer: 500604


