FISCHER ITALIA - FIS00500572 FA 12 G 120 TASSELLO ACCIAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del manicotto - Acciaio
Lunghezza - 70 mm
Diametro di foratura - 12 mm
Profondità min. del foro - 80 mm
Autoforante - no
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
4006209502525
Codice prodotto
FIS00500572
Cod. produttore
00500572
Produttore
FIS
Materiale del manicotto:
Acciaio
Lunghezza:
70 mm
Diametro di foratura:
12 mm
Profondità min. del foro:
80 mm
Autoforante:
no
Ancoraggio per ponteggi FA-G L'ancoraggio meccanico per ponteggi con occhiolo Ø 23 mm Materiali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: L'ancoraggio è costituito dall'occhiolo ¿23 mm e dal corpo espansore FA 12 G. L'occhiolo può essere ripetutamente installato e smontato utilizzando un nuovo punto di fissaggio. L'alta qualità della saldatura impedisce l'apertura dell'occhiolo e incrementa la sicurezza. Applicazioni: Ponteggidi facciata Supporti per piante rampicanti Funi di tensionamento Catene Lampadari Funi stendibiancheria Vasi per fiori appesi Funzionamento: Primo utilizzo: inserire l'ancoraggio completo nel foro ed avvitare fino alla completaespansione dell'ancoraggio. Utilizzo successivo: svitare l'occhiolo e applicare un nuovo corpo espansore (disponibile separatamente), l'ancoraggio per ponteggi FA-G è nuovamente pronto all'uso. Quando si applica la coppia di serraggio, l'estremità conica del corpo espansore è richiamata nella fascetta, che si espande contro la parete del foro. La tacca sul gambo dell'occhiolo offre un semplice controllo visivo durante il montaggio consentendo un'installazione semplice e senza problemi. Non idoneo per altalene, amache, ecc. Specifiche tecniche: Spessore max strato non portante - t fix - [mm]: 120; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 200; Lunghezza gambo - L - [mm]: 190; ¿ occhiolo: 23; Diametro foro -d0 - [mm]: 12; Riferimenti: EAN: 8001132005729 Codice fischer: 500572


