FISCHER ITALIA - FIS00500522 FA 12X100 TASSELLO IN ACCIAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del manicotto - Acciaio
Dispositivo di fissaggio - Dado
Lunghezza - 85 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro di foratura - 12 mm
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132005224
Codice prodotto
FIS00500522
Cod. produttore
00500522
Produttore
FIS
Materiale del manicotto:
Acciaio
Dispositivo di fissaggio:
Dado
Lunghezza:
85 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro di foratura:
12 mm
Profondità min. del foro:
100 mm
Autoforante:
no
Ancorante a espansione FA L'ancorante in acciaio con dado cieco Materiali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Ancorante con dado cieco per applicazioni con elevati requisiti estetici (parapetti e scale interne, staffaggi metallici a vista). Con FA si ha la possibilità di avere il dado cieco e un diametro di foratura ridotto rispetto ad altri prodotti similari Anello rosso anti-rotazione per assicurare un serraggio rapido. Elemento di espansione sagomato per aggrappare su tutti i materiali compatti. Gamma estesa con diametro foro da 8 a 14 mm per la massima versatilità d'uso. Applicazioni: Balaustre Cancelli Inferriate Scaffalature leggere Funzionamento: FA è idoneo per installazione passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono di espansione si incunea nella fascetta, che si espande contro la parete del foro. La boccola rossa impedisce la rotazione del fissaggio. Specifiche tecniche: Lunghezza utile max - tfix - [mm]: 15; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 100; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 19; Profondità di ancoraggio - hef - [mm]: 70; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 85; Riferimenti: EAN: 8001132005224 Codice fischer: 500522


