FISCHER ITALIA - FIS00500511 FA 8X70 TASSELLO IN ACCIAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dispositivo di fissaggio - Dado
Materiale della bussola - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro di foratura - 8 mm
Lunghezza - 65 mm
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132005118
Codice prodotto
FIS00500511
Cod. produttore
00500511
Produttore
FIS
Dispositivo di fissaggio:
Dado
Materiale della bussola:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro di foratura:
8 mm
Lunghezza:
65 mm
Profondità di foratura min.:
75 mm
Autoperforante:
no


