FISCHER ITALIA - FIS00090460 FIS A M20X290 R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 290 mm
Superficie - Non trattato
Dimensione filettatura, metrica - 20
Materiale - Acciaio inox
Con contrassegni di profondità - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4006209904602
Codice prodotto
FIS00090460
Cod. produttore
00090460
Produttore
FIS
Lunghezza:
290 mm
Superficie:
Non trattato
Dimensione filettatura, metrica:
20
Materiale:
Acciaio inox
Con contrassegni di profondità:
sì
Con filettatura esterna:
sì
Barra filettata FIS A in acciaio inox A4-R70 Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 20; Lunghezza - l - [mm]: 290; Riferimenti: EAN: 4006209904602 Codice fischer: 90460


