FISCHER ITALIA - FIS00090439 FIS A M6X110 R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 110 mm
Superficie - Non trattato
Dimensione filettatura, metrica - 6
Materiale - Acciaio inox
Con contrassegni di profondità - sì
Confezione
20 PZ
EAN
4006209904398
Codice prodotto
FIS00090439
Cod. produttore
00090439
Produttore
FIS
Lunghezza:
110 mm
Superficie:
Non trattato
Dimensione filettatura, metrica:
6
Materiale:
Acciaio inox
Con contrassegni di profondità:
sì
Con filettatura esterna:
sì
Barra filettata FIS A in acciaio inox A4-R70 Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 6; Lunghezza - l - [mm]: 110; Riferimenti: EAN: 4006209904398 Codice fischer: 90439